詳細表示

このページのURL:

品番 : EA603D-3

品名 : 90-175mm ピストンリングコンプレッサー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 11068-3
適合ピストン径 90~175mm 高さ 165mm
重量 603g 材質 スプリングスチール
用途 ピストンリングのシリンダー収納時に使用します。
バネ鋼製のピストンリングコンプレッサー
追加説明
カタログ価格

21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/04 12:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0304ページ
バリエーション一覧
EA603D-0 40- 75mm ピストンリングコンプレッサー
EA603D-3 90-175mm ピストンリングコンプレッサー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top