詳細表示

このページのURL:

品番 : EA603D-13

品名 : φ90-175mm/ 80mm ピストンリングコンプレッサー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 100-2
適合ピストン径 90~175mm 高さ(mm) 80
重量(kg) 0.32
ピストンリングの取り付けに使用します。
ピストンリングのシリンダー収納時に。
スプリングスチール製
追加説明
カタログ価格

14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/19 05:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0304ページ
バリエーション一覧
EA603D-12 φ57-125mm/ 80mm ピストンリングコンプレッサー
EA603D-13 φ90-175mm/ 80mm ピストンリングコンプレッサー
EA603D-14 φ90-175mm/165mm ピストンリングコンプレッサー
ウェブカタログ画像
※画像は、EA603D-12です。
  • ※画像は、EA603D-12です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top