品番 : EA603D-14
品名 : φ90-175mm/165mm ピストンリングコンプレッサー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 100-3 |
|---|---|---|---|
| 高さ(mm) | 165 | 適合ピストン径 | 90~175mm |
| 重量(kg) | 0.6 | ||
| ピストンリングの取り付けに使用します。 | |||
| ピストンリングのシリンダー収納時に。 | |||
| スプリングスチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 05:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0304ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA603D-12 φ57-125mm/ 80mm ピストンリングコンプレッサー |
| EA603D-13 φ90-175mm/ 80mm ピストンリングコンプレッサー |
| EA603D-14 φ90-175mm/165mm ピストンリングコンプレッサー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA603D-12です。

