品番 : EA603DA-3
品名 : 89-178mm ピストンリングコンプレッサー
ピストンリングにしっかりフィットします
仕様
| 材質 | スプリングスチール | 適合ピストン径 | 89~178mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 178mm | ||
| スプリングクラッチタイプのリングコンプレッサーです。 摩擦クラッチがレンチをとめた所でコンプレッサーの径を保ちます。 急に開くようなことはありません。 ピストンにぴったりとフィットします。固定されたことを示すアクションが はっきり確認できます。 ピストンにリングをはめ、ピストンリングコンプレッサーにセットします。 ピストンリングコンプレッサーの四角レンチをしめます。 シリンダーにピストンリング゙コンプレッサーを差し込み、ピストンを押し込みます。 作業を終えたら、ピストンリングコンプレッサーの四角レンチをゆるめます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/07 21:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0307ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA603DA-1 54-127mm ピストンリングコンプレッサー |
| EA603DA-2 89-178mm ピストンリングコンプレッサー |
| EA603DA-3 89-178mm ピストンリングコンプレッサー |
| EA603DA-4 178-254mm ピストンリングコンプレッサー |
