品番 : EA603DA-4
品名 : 178-254mm ピストンリングコンプレッサー
仕様
| 適合ピストン径 | 178~254mm | 高さ | 178mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スプリングスチール | ||
| スプリングクラッチタイプのリングコンプレッサー | |||
| スプリングクラッチ機構により、ピストンリングにしっかりフィットして固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/30 16:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0304ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA603DA-1 54-127mm ピストンリングコンプレッサー |
| EA603DA-2 89-178mm ピストンリングコンプレッサー |
| EA603DA-3 89-178mm ピストンリングコンプレッサー |
| EA603DA-4 178-254mm ピストンリングコンプレッサー |
