品番 : EA603E-1
品名 : 50-100mm ピストンリングプライヤー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 11069-1 |
|---|---|---|---|
| 適合リング径 | 50~100mm | 全長 | 200mm |
| 重量 | 245g | 材質 | スチール |
| 用途 | ピストンリングの脱着に |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,260 円(税抜)/ 10,186 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/16 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0304ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA603E-1 50-100mm ピストンリングプライヤー |
| EA603E-2 80-120mm ピストンリングプライヤー |
| EA603E-3 110-160mm ピストンリングプライヤー |
