詳細表示

このページのURL:

品番 : EA603E-2

品名 : 80-120mm ピストンリングプライヤー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 11069-2
適合リング径 80~120mm 全長 240mm
重量 279g 材質 スチール
用途 ピストンリングの脱着に
追加説明
カタログ価格

9,900 (税抜)/ 10,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/05 11:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0304ページ
バリエーション一覧
EA603E-1 50-100mm ピストンリングプライヤー
EA603E-2 80-120mm ピストンリングプライヤー
EA603E-3 110-160mm ピストンリングプライヤー
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA603E-1です

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top