品番 : EA603E-11
品名 : φ50-100mm ピストンリングプライヤー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 101-1 |
|---|---|---|---|
| 適合ピストン径 | 50~100mm | 全長(mm) | 200 |
| 重量(kg) | 0.25 | ||
| ピストンリングの脱着に。 | |||
| スチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/30 19:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0304ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA603E-11 φ50-100mm ピストンリングプライヤー |
| EA603E-12 φ90-150mm ピストンリングプライヤー |

