品番 : EA603EB-117
品名 : 17mm プーリーボルトソケット
仕様
| サイズ | 17mm | 差込角 | 1/2” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 85mm | 材質 | 合金鋼 |
| 通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。 | |||
| ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。 | |||
| 1/2インチ(12.7mm)角のインパクトレンチで使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,170 円(税抜)/ 10,087 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 00:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0305ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA603EB-117 17mm プーリーボルトソケット |
| EA603EB-119 19mm プーリーボルトソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
