詳細表示

このページのURL:

品番 : EA603EB-119

品名 : 19mm プーリーボルトソケット

仕様

サイズ 19mm 差込角 1/2”
全長 85mm 材質 合金鋼
通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。
ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
1/2インチ(12.7mm)角のインパクトレンチで使用してください。
追加説明
カタログ価格

9,400 円(税抜)/ 10,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 00:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0305ページ
バリエーション一覧
EA603EB-117 17mm プーリーボルトソケット
EA603EB-119 19mm プーリーボルトソケット
ウェブカタログ画像
  • ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
  • 単位(mm)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top