詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604AB-22

品名 : 87- 95mm/3/8"DR オイルフィルターレンチ

耐久性に優れています。

仕様

適合径 87~95mm 差込角 3/8”
材質 スチール バンド幅 25mm
耐久性に優れています。
耐食性構造
電動工具と一緒に使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

5,750 (税抜)/ 6,325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/03 21:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0315ページ
バリエーション一覧
EA604AB-21 70- 80mm/3/8"DR オイルフィルターレンチ
EA604AB-22 87- 95mm/3/8"DR オイルフィルターレンチ
EA604AB-23 105-118mm/1/2"DR オイルフィルターレンチ
EA604AB-24 115-135mm/1/2"DR オイルフィルターレンチ
EA604AB-25 125-145mm/1/2"DR オイルフィルターレンチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top