品番 : EA604AB-24
品名 : 115-135mm/1/2"DR オイルフィルターレンチ
耐久性に優れています。
仕様
| 適合径 | 115~135mm | 差込角 | 1/2” |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | バンド幅 | 40mm |
| 耐久性に優れています。 | |||
| 耐食性構造 | |||
| 電動工具と一緒に使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,840 円(税抜)/ 8,624 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/23 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0311ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
