詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604AH-111

品名 : 127mm ディーゼル燃料フィルターレンチ

仕様

全長 305mm 適合径 127mm
ハンドル長 101mm 材質 高強度鋼
ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。
ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に最適。
4つの爪がベントキャップを確実に捉え、破損を防止します。
追加説明
カタログ価格

5,350 円(税抜)/ 5,885 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 00:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0312ページ
バリエーション一覧
EA604AH-111 127mm ディーゼル燃料フィルターレンチ
EA604AH-112 152mm ディーゼル燃料フィルターレンチ
ウェブカタログ画像
  • ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。
  • ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top