品番 : EA604AH-112
品名 : 152mm ディーゼル燃料フィルターレンチ
仕様
| 全長 | 325mm | 適合径 | 152mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル長 | 101mm | 材質 | 高強度鋼 |
| ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。 | |||
| ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に最適です。 | |||
| 4つの爪がベントキャップを確実に捉え、破損を防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,820 円(税抜)/ 6,402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/27 23:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0312ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604AH-111 127mm ディーゼル燃料フィルターレンチ |
| EA604AH-112 152mm ディーゼル燃料フィルターレンチ |
| EA604AH-113 203mm ディーゼル燃料フィルターレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
