品番 : EA604AH-113
品名 : 203mm ディーゼル燃料フィルターレンチ
仕様
全長 | 390mm | 適合径 | 203mm |
---|---|---|---|
材質 | 高強度鋼 | ハンドル長 | 101mm |
ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。 | |||
ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,550 円(税抜)/ 10,505 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 20:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0322ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA604AH-111 127mm ディーゼル燃料フィルターレンチ |
EA604AH-112 152mm ディーゼル燃料フィルターレンチ |
EA604AH-113 203mm ディーゼル燃料フィルターレンチ |
拡大