品番 : EA604AH-21
品名 : 57- 73mm オイルフィルターレンチ
180°スイベルハンドル
仕様
| スイベルハンドルで作業が楽です。 | |||
| 180°スイベルハンドル | |||
| 材質 | スプリングスチール | 適合径 | 57~73mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル長 | 120mm | 重量 | 360g |
| アジャスト型 | |||
| オイルフィルターの取り外しに! | |||
| ※取り付けは規定トルクで行ってください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/12/08 14:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0316ページ | ||||
