詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604AH-24

品名 : 92-111mm オイルフィルターレンチ

180°スイベルハンドル

仕様

スイベルハンドルで作業が楽です。
180°スイベルハンドル
材質 スプリングスチール 適合径 92~111mm
ハンドル長 130mm 重量 360g
アジャスト型
オイルフィルターの取り外しに!
※取り付けは規定トルクで行ってください
追加説明
カタログ価格

3,150 (税抜)/ 3,465 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2025/12/08 03:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0316ページ
バリエーション一覧
EA604AH-21 57- 73mm オイルフィルターレンチ
EA604AH-22 65- 83mm オイルフィルターレンチ
EA604AH-23 75- 95mm オイルフィルターレンチ
EA604AH-24 92-111mm オイルフィルターレンチ
EA604AH-25 100-120mm オイルフィルターレンチ
EA604AH-26 120-146mm オイルフィルターレンチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top