品番 : EA604AH-66
品名 : 109.5-120.7mm オイルフォルターレンチ
仕様
適合径 | 109~120mm | ハンドル長 | 162mm |
---|---|---|---|
ステンレススチール製 | |||
スイベルグリップにより、狭い場所でも簡単に回転できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 16:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0316ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA604AH-66 109.5-120.7mm オイルフォルターレンチ |
EA604AH-67 120.7-131.8mm オイルフォルターレンチ |
EA604AH-68 133.5-146.0mm オイルフォルターレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)