品番 : EA604AH-68
品名 : 133.5-146.0mm オイルフォルターレンチ
仕様
| 適合径 | 133~146mm | ハンドル長 | 162mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | ||
| ハンドルの角度が自由に変えられるスイベルグリップのため、狭い場所でも簡単に回転できます。 | |||
| バンドの内側にザラザラした特殊コーティングが施されているため、オイルが付着した滑りやすいフィルターもしっかりと捉えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/05 20:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0311ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604AH-66 109.5-120.7mm オイルフォルターレンチ |
| EA604AH-67 120.7-131.8mm オイルフォルターレンチ |
| EA604AH-68 133.5-146.0mm オイルフォルターレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
