品番 : EA604AH-71
品名 : 65- 83mm オイルフィルターレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | CTA | 型番 | 2587 |
|---|---|---|---|
| 適合径 | 65~83mm | ハンドル長 | 90mm |
| 180°スイベルハンドル | |||
| スプリングスチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 01:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0311ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604AH-71 65- 83mm オイルフィルターレンチ |
| EA604AH-72 75- 95mm オイルフィルターレンチ |

