詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604AH-72

品名 : 75- 95mm オイルフィルターレンチ

仕様

メーカー CTA 型番 2588
適合径 75~95mm ハンドル長 124mm
180°スイベルハンドル
スプリングスチール製
追加説明
カタログ価格

1,710 (税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/19 08:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0316ページ
バリエーション一覧
EA604AH-71 65- 83mm オイルフィルターレンチ
EA604AH-72 75- 95mm オイルフィルターレンチ
ウェブカタログ画像
画像はEA604AH-71
  • 画像はEA604AH-71

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top