詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604AL

品名 : 90-110mm オイルフィルターレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 FF-90110
適合径 90~110mm ハンドル長 150mm
材質 スプリングスチール 重量 410g
バンド型のオイルフィルタレンチ
楽に絞れ、滑りにくい調整式
狭い所でも自由に作業できるスイベルハンドル
※取り外し専用です。取り付けには使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

8,610 円(税抜)/ 9,471 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/01 09:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0311ページ

代替品

EA604AD-2
  • 品番

    EA604AD-2

  • コメント

    95-115mm EA604AD-1 = 75-95mm

バリエーション一覧
EA604AL-3 80-95mm オイルフィルターレンチ
EA604AL 90-110mm オイルフィルターレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top