詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604AD-2

品名 : 95-115mm オイルフィルターレンチ

仕様

メーカー スリーピークス技研 型番 KW-300
適合径 95~115mm ハンドル長 180mm
呼び寸法 200mm 材質 工具炭素鋼
硬さ HRC:40~47 重量 380g
リング部のアームをスライドさせることによりサイズを変更できます。
2段切替えのため、全メーカーのオイルフィルターの脱着が可能です。
※オイルエレメントの直径を確認の上ご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

6,650 (税抜)/ 7,315 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/17 04:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0311ページ
バリエーション一覧
EA604AD-1 75- 95mm オイルフィルターレンチ
EA604AD-2 95-115mm オイルフィルターレンチ
EA604AD-3 115-140mm オイルフィルターレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※オイルエレメントの直径を確認の上ご使用下さい。
  • A:180mm  B:10mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top