品番 : EA604AD-3
品名 : 115-140mm オイルフィルターレンチ
仕様
| メーカー | スリーピークス技研 | 型番 | KW-400 |
|---|---|---|---|
| 適合径 | 115~140mm | ハンドル長 | 180mm |
| 呼び寸法 | 230mm | 材質 | 工具炭素鋼 |
| 硬さ | HRC:40~47 | 重量 | 570g |
| リング部のアームをスライドさせることによりサイズを変更できます。 | |||
| 2段切替えのため、全メーカーのオイルフィルターの脱着が可能です。 | |||
| ※オイルエレメントの直径を確認の上ご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,160 円(税抜)/ 8,976 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0311ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604AD-1 75- 95mm オイルフィルターレンチ |
| EA604AD-2 95-115mm オイルフィルターレンチ |
| EA604AD-3 115-140mm オイルフィルターレンチ |
