品番 : EA604AD-1
品名 : 75- 95mm オイルフィルターレンチ
仕様
| メーカー | スリーピークス技研 | 型番 | KW-200 |
|---|---|---|---|
| 適合径 | 75~95mm | ハンドル長 | 180mm |
| 呼び寸法 | 200mm | 材質 | 工具炭素鋼 |
| 硬さ | HRC:40~47 | 重量 | 340g |
| リング部のアームをスライドさせることによりサイズを変更できます。 | |||
| 2段切替えのため、全メーカーのオイルフィルターの脱着が可能です。 | |||
| ※オイルエレメントの直径を確認の上ご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/01 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0311ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604AD-1 75- 95mm オイルフィルターレンチ |
| EA604AD-2 95-115mm オイルフィルターレンチ |
| EA604AD-3 115-140mm オイルフィルターレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
