品番 : EA604AN-3
品名 : 3/8"DR- 76mm オイルフィルターレンチ
仕様
| 届きにくい箇所に固着したオイルフィルターも破損なく取り外すことが できます。 |
|||
| 差込角 | 3/8” | 内寸 | 76mm |
|---|---|---|---|
| 実寸 | 75mm | 形状 | 14角 |
| 推奨適合車種 | Ford Motor craft | 材質 | ナイロン、ガラス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/15 15:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0310ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604AN-1 3/8"DR-65/67mm オイルフィルターレンチ |
| EA604AN-3 3/8"DR- 76mm オイルフィルターレンチ |
| EA604AN-4 3/8"DR-76/80/93mm オイルフィルターレンチ |
| EA604AN-5 93mm カップ型オイルフィルターレンチ |

