詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604AN-4

品名 : 3/8"DR-76/80/93mm オイルフィルターレンチ

仕様

届きにくい箇所に固着したオイルフィルターも破損なく取り外すことが
できます。
差込角 3/8” 内寸 76/80/93mm
形状 36角 推奨適合車種 Audi, Opel,Champion,Champ,lee,Purolator,Mopar,VW,Porsche,Mercedes,BMW
材質 ナイロン、ガラス
追加説明
カタログ価格

1,360 (税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/17 15:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0315ページ
バリエーション一覧
EA604AN 3/8"DR (5個組) オイルフィルターレンチ
EA604AN-1 3/8"DR-65/67mm オイルフィルターレンチ
EA604AN-2 3/8"DR-74/76mm オイルフィルターレンチ
EA604AN-3 3/8"DR- 76mm オイルフィルターレンチ
EA604AN-4 3/8"DR-76/80/93mm オイルフィルターレンチ
EA604AN-5 93mm カップ型オイルフィルターレンチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top