詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604AV-67

品名 : 67.0mm カップ型オイルフィルターレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AVSA-067
内寸 66.5mm 外径 74mm
高さ 35㎜ 形状 14角
差込角 3/8”(9.53㎜) 六角対辺 24mm
材質 アルミダイキャスト 重量 80g
全高を抑えつつ、オイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取り、作業性を追求した設計
外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。
アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化
差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付
作業環境により、オイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べます。
RoHS2対応品(10物質)
※同じエンジン形式でも、年式及び純正部品供給時期により、サイズが異なる場合がございます。
追加説明
カタログ価格

2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0310ページ
バリエーション一覧
EA604AV-63 63.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
EA604AV-64 64.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
EA604AV-67 67.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
EA604AV-73 73.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
EA604AV-74 74.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
EA604AV-75 74.7mm カップ型オイルフィルターレンチ
EA604AV-79 79.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
EA604AV-80 80.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
EA604AV-89 89.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
EA604AV-91 91.4mm カップ型オイルフィルターレンチ
EA604AV-92 92.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
EA604AV-95 95.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
EA604AV-99 99.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
EA604AV-101 101.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top