品番 : EA604AV-92
品名 : 92.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AVSA-092 |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 92mm | 外径 | 99mm |
| 高さ | 40㎜ | 形状 | 15角 |
| 差込角 | 3/8”(9.53㎜) | 六角対辺 | 24mm |
| 材質 | アルミダイキャスト | 重量 | 130g |
| 全高を抑えつつ、オイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取り、作業性を追求した設計 | |||
| 外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。 | |||
| アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化 | |||
| 差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付 作業環境により、オイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| ※同じエンジン形式でも、年式及び純正部品供給時期により、サイズが異なる場合がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0310ページ | ||||
