品番 : EA604BH
品名 : コネクターツールセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ECC6 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | コネクタカップリングツール×3本 コネクタターミナルツール×3本 |
コネクタカップリングツール | 全長:300㎜ 軸長:215㎜ 重量:58g(1本あたり) |
| コネクタターミナルツール | 全長:150㎜ 軸長:65㎜ 重量:40g(1本あたり) |
||
| コネクタカップリング・コネクタターミナルの取外しに便利な6本セット | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,220 円(税抜)/ 10,142 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/01 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0281ページ | ||||
