品番 : EA604BH-4
品名 : コネクタータ-ミナルツール
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ECC-1T |
|---|---|---|---|
| 全長 | 150mm | 軸長 | 65㎜ |
| 重量 | 40g | ||
| コネクタターミナルの取外しに | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 14:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0281ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604BH-1 コネクターカップリングツール |
| EA604BH-2 コネクターカップリングツール |
| EA604BH-3 コネクターカップリングツール |
| EA604BH-4 コネクタータ-ミナルツール |
| EA604BH-5 コネクターターミナルツール |
| EA604BH-6 コネクターターミナルツール |
