詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604BH-5

品名 : コネクターターミナルツール

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ECC-2T
全長 150mm 軸長 65㎜
重量 40g
コネクタターミナルの取外しに
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 14:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0281ページ
バリエーション一覧
EA604BH-1 コネクターカップリングツール
EA604BH-2 コネクターカップリングツール
EA604BH-3 コネクターカップリングツール
EA604BH-4 コネクタータ-ミナルツール
EA604BH-5 コネクターターミナルツール
EA604BH-6 コネクターターミナルツール
ウェブカタログ画像
  • 先端サイズ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top