品番 : EA604BL-11
品名 : 275mm ホースリムーバー(押出し用)
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | 全長 | 275mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 160mm | 軸径 | 5mm |
| 材質 | 刃:炭素合金鋼 ハンドル:低粘度ポリウレタン |
||
| 押し出し用 | |||
| ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。 | |||
| ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,800 円(税抜)/ 8,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 19:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0308ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604BL-10 2本組 ホースリムーバーセット |
| EA604BL-11 275mm ホースリムーバー(押出し用) |
| EA604BL-12 290mm ホースリムーバー(引抜き用) |
ウェブカタログ画像
拡大
