詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604BL-12

品名 : 290mm ホースリムーバー(引抜き用)

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) 全長 290mm
軸長 180mm 軸径 5mm
材質 刃:炭素合金鋼
ハンドル:低粘度ポリウレタン
ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。
ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。
150°引き抜き用
追加説明
カタログ価格

7,800 (税抜)/ 8,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/22 11:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0308ページ
バリエーション一覧
EA604BL-10 2本組 ホースリムーバーセット
EA604BL-11 275mm ホースリムーバー(押出し用)
EA604BL-12 290mm ホースリムーバー(引抜き用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top