詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604BS-2A

品名 : ホースプラッカー

仕様

メーカー TONE 型番 PGHPL-002
用途 ラジエター等のホースの引き抜き、
固着したホースの剥がしに。
軸長 105mm
軸径 6mm 全長 230mm
重量 115g
力が入れやすい楕円形状ハンドル
追加説明
カタログ価格

1,360 (税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/18 03:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0308ページ
バリエーション一覧
EA604BS-1A ホースプラッカー
EA604BS-2A ホースプラッカー
EA604BS-3A ホースプラッカー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top