品番 : EA604BS-3A
品名 : ホースプラッカー
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | PGHPL-003 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ラジエター等のホースの引き抜き、 固着したホースの剥がしに。 |
軸長 | 92mm |
| 軸径 | 6mm | 全長 | 217mm |
| 重量 | 115g | ||
| 力が入れやすい楕円形状ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/18 03:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0308ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604BS-1A ホースプラッカー |
| EA604BS-2A ホースプラッカー |
| EA604BS-3A ホースプラッカー |
ウェブカタログ画像
拡大
