品番 : EA604CJ
品名 : クリップリムーバーセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 2本セット(袋付) | ||
| EA604CJ-1:ベンド15°、ストレート 先端幅:10・30mm、全長:210mm |
|||
| EA604CJ-2:90°、ベンド 先端幅:10・20mm、全長:180mm |
|||
| 内装や内装に使われるクリップ等の取り外しに | |||
| 樹脂製 | |||
| 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/09 03:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0338ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604CJ クリップリムーバーセット |
| EA604CJ-1 クリップリムーバー |
| EA604CJ-2 クリップリムーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
