品番 : EA604CJ-2
品名 : クリップリムーバー
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | CLR-202 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 内装や内装に使われる樹脂製クリップ等の取り外しに。 | 先端形状 | 90°・ベンド |
| 先端幅 | 12・20mm | 全長 | 180mm |
| 重量 | 10g | ||
| 樹脂製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/09 03:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0338ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604CJ クリップリムーバーセット |
| EA604CJ-1 クリップリムーバー |
| EA604CJ-2 クリップリムーバー |
