品番 : EA604DC-32
品名 : 200mm クリッププライヤー(80゚)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AP202D |
---|---|---|---|
タイプ | 80° | 全長(L) | 200mm |
幅(B1) | 25mm | ハンドル幅(B2) | 53mm |
厚み(T) | 9mm | 適用 | 三つ溝タイプロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ(クリップ装着の場合:軸径φ5~10mm) |
重量 | 150g | ||
自動車のタイヤハウス内、アンダーカバー、前後バンパー等に使用されている三つ溝タイプロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップの取り外し、装着時の軸部の縮め・挿入に | |||
クリップに傷をつけにくい先端形状 | |||
三つ溝が広いタイプにも狭いタイプにも対応 | |||
ロックピンに3方向から同時に爪が掛かるので、ピンが割れにくいです。 | |||
ロックピンを引き抜いた後で、クリップ本体の引抜きも可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,210 円(税抜)/ 7,931 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 20:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0351ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA604DC-30 2本組 クリッププライヤーセット |
EA604DC-31 202mm クリッププライヤー(20゚) |
EA604DC-32 200mm クリッププライヤー(80゚) |
拡大