品番 : EA604DC-36
品名 : 196mm クリッププライヤー(35゚)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AP202A |
|---|---|---|---|
| 先端角度 | 35° | 全長 | 196mm |
| 幅 | 25mm | ハンドル幅 | 53mm |
| 厚み | 9mm | 重量 | 145g |
| 自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されている、ロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの着脱に | |||
| 平面での使用に適した先端角度35°タイプ | |||
| 適用クリップは、二つ溝・四つ溝・全周溝のロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径φ5~φ10) |
|||
| クリップに傷をつけにくい先端形状 | |||
| 先端にクリップと位置合わせしやすい目印マーク付 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,840 円(税抜)/ 7,524 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0339ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604DC-36 196mm クリッププライヤー(35゚) |
| EA604DC-37 196mm クリッププライヤー(80゚) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
