品番 : EA604DC-37
品名 : 196mm クリッププライヤー(80゚)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AP202B |
|---|---|---|---|
| 全長 | 196mm | タイプ | 80° |
| 幅 | 25mm | ハンドル幅 | 53mm |
| 厚み | 9mm | 適用 | ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ(クリップ装着の場合:軸径φ5~φ10mm) |
| 重量 | 145g | ||
| 自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取り外しおよび装着時の軸部の縮め・挿入に | |||
| クリップに傷をつけにくい先端形状 | |||
| 先端にクリップと位置合わせしやすい目印マーク付 | |||
| ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能です。 | |||
| クリップをボディに装着時、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,840 円(税抜)/ 7,524 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 02:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0339ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604DC-36 196mm クリッププライヤー(35゚) |
| EA604DC-37 196mm クリッププライヤー(80゚) |
ウェブカタログ画像
拡大

