品番 : EA604DC-51
品名 : 225mm クリッププライヤー(45゚)
仕様
| 先端角度 | 45° | 全長 | 225mm |
|---|---|---|---|
| トリムパネルのクリップを素早く簡単に外せます。 | |||
| 先端の折れ曲がった形状により、クリップを損傷することなく外す事が可能。 | |||
| 手になじみやすいクッショングリップ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0340ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604DC-51 225mm クリッププライヤー(45゚) |
| EA604DC-52 195mm クリッププライヤー(90゚) |
ウェブカタログ画像
拡大
