詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604DC-52

品名 : 195mm クリッププライヤー(90゚)

仕様

先端角度 90° 全長 195mm
トリムパネルのクリップを素早く簡単に外せます。
先端の折れ曲がった形状により、クリップを損傷することなく外す事が可能。
手になじみやすいクッショングリップ。
追加説明
カタログ価格

6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 18:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0340ページ
バリエーション一覧
EA604DC-51 225mm クリッププライヤー(45゚)
EA604DC-52 195mm クリッププライヤー(90゚)
ウェブカタログ画像
  • 先端の折れ曲がった形状により、クリップを損傷することなく外す事が可能。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top