品番 : EA604DH-16
品名 : 4本組 クリップリムーバーセット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 自動車のドア・バックドア・クォータパネル等の内張りのクリップはずしに | <セット内容> | ・クリップリムーバー ・クリップリムーバー(スタビー) ・クリップリムーバー(直角) ・クリップリムーバー(直角/スタビー) |
| クリップリムーバー | 先端口幅:6mm 軸径:6mm 全長:240mm |
クリップリムーバー(スタビー) | 先端口幅:6mm 軸径:6mm 全長:105mm |
| クリップリムーバー(直角) | 先端口幅:6mm 軸径:6mm 全長:240mm |
クリップリムーバー(直角/スタビー) | 先端口幅:6mm 軸径:6mm 全長:105mm |
| 軸には周りを傷つけないチューブ付き | |||
| 耐久性のある金属ブレード仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,860 円(税抜)/ 5,346 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 22:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0339ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA604DH-2 : φ6x240mm クリップツール |
| セット商品 | EA604DH-6 : 105mm/ 6mm用 クリップリムーバー(スタビー) |
| セット商品 | EA604DH-21 : 240/6mm用 クリップリムーバー(直角) |
| セット商品 | EA604DH-26 : 105mm/6mm用 クリップリムーバー(スタビー) |
ウェブカタログ画像
拡大
