品番 : EA604FJ-11
品名 : 110mm ブレーキシュー調節ツール
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | BST-110 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ブレーキシュー調整用 | 先端幅(A、A2) | 6mm、9mm |
| 全長 | 110mm | 重量 | 30g |
| シューアジャスターに確実にアクセス | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0317ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604FJ-11 110mm ブレーキシュー調節ツール |
| EA604FJ-12 150mm ブレーキシュー調節ツール |
