品番 : EA604FJ-20
品名 : 2本組 ブレーキシュー調整ツール
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ATBX32 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 2本組 | 全長 | ショート:80㎜ ロング:150㎜ |
| 先端幅 | 12・8mm | ||
| ドラムブレーキのブレーキ調整(ドラムとシューのクリアランス調整)に | |||
| 中型車向(主に2~4tトラック) | |||
| 多彩な形状により、今まで届かなかったシューアジャスター調整が簡単に行えます。 | |||
| 一本で二種類のアール形状が使用でき、適用範囲が拡大します。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0317ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA604FJ-21 : 80mm ブレーキシュー調整ツール |
| セット商品 | EA604FJ-22 : 150mm ブレーキシュー調整ツール |
ウェブカタログ画像
拡大
