詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FJ-21

品名 : 80mm ブレーキシュー調整ツール

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ABX304
先端幅 12・8mm 全長 80mm
ドラムブレーキのブレーキ調整(ドラムとシューのクリアランス調整)に
障害物の多い車種に適したショートタイプ
中型車向(主に2~4tトラック)
一本で二種類のアール形状が使用でき、適用範囲が拡大します。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 13:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0317ページ
バリエーション一覧
EA604FJ-21 80mm ブレーキシュー調整ツール
EA604FJ-22 150mm ブレーキシュー調整ツール
ウェブカタログ画像
  • ※品番によって、形状が異なります。\n本商品は「21ショートタイプ」です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top