品番 : EA604FJ-22
品名 : 150mm ブレーキシュー調整ツール
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ABX305 |
|---|---|---|---|
| 先端幅 | 12・8mm | 全長 | 150mm |
| ドラムブレーキのブレーキ調整(ドラムとシューのクリアランス調整)に | |||
| テンションスプリングの張力の大きい車種に適したロングタイプ | |||
| 中型車向(主に2~4tトラック) | |||
| 一本で二種類のアール形状が使用でき、適用範囲が拡大します。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0317ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604FJ-21 80mm ブレーキシュー調整ツール |
| EA604FJ-22 150mm ブレーキシュー調整ツール |
ウェブカタログ画像
拡大
