詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FJ-41

品名 : 130mm ブレーキシュー調整ツール

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 47158
先端幅 9mm・8.4mm 全長 130mm
材質 カーボンスチール 重量 35g
ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に。
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 80

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0317ページ

代替品

EA604FJ-42
  • 品番

    EA604FJ-42

  • コメント

    相違点:先端幅、全長

バリエーション一覧
EA604FJ-41 130mm ブレーキシュー調整ツール
EA604FJ-42 200mm ブレーキシュー調整ツール
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top