詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FJ-42

品名 : 200mm ブレーキシュー調整ツール

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 47159
先端幅 15mm 全長 200mm
材質 CRV-6150 重量 132g
ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に。
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 81

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0317ページ
バリエーション一覧
EA604FJ-41 130mm ブレーキシュー調整ツール
EA604FJ-42 200mm ブレーキシュー調整ツール
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top